※ウエアは別売りです
ブラストン
ブラストンの クリーンルーム用ウェア
ブラストンの フード・キャップ クリーンルーム
ブラストンの クリーンフード
フード
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49054241
品番
BSC-20021-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。
仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
色
ブルー
サイズ
フリー
用途
クリーンルーム内での作業に。
トラスコ品番
416-5331
材質
ポリエステル
質量(g)
80