※ウエアは別売りです

BSC-20021-W フード ブラストン 49054257 BSC-20021-W フード ブラストン 49054257

フード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49054257 品番 BSC-20021-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

超導電性加工繊維を使用しています。
2/1の綾織生地を使用して着衣快適性を高めつつも、低コストを実現しました。

仕様
クリーンパック仕様
ISO Class5(Fed/STD クラス 100)相当
2/1の綾織生地を使用
ホワイト サイズフリー 用途クリーンルーム内での作業に。 トラスコ品番416-5349 材質ポリエステル 質量(g)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする