HTS-0000 風刈165mm 豊稔企販 49054354 HTS-0000 風刈165mm 豊稔企販 49054354 HTS-0000 風刈165mm 豊稔企販 49054354 HTS-0000 風刈165mm 豊稔企販 49054354

風刈165mm

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49054354 品番HTS-0000
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。刃のガタツキを抑えるため、タッピングねじで締め上げています。高級素材「クロマックス鋼」を使用しているため、切れ味良く、サビにくく、刃研ぎも可能です。切れ味、長切れ共に優れています。刃欠けしにくいです。持ちやすいグリップに改良しました。

刃長(mm)165 刃幅(mm)30 柄長さ(mm)330 全長(mm)370 用途草刈用。 トラスコ品番404-8920 材質刃:クロマックス鋼、柄:ポプラ 質量(g)140

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする