豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 中厚鎌
光山作 片刃中厚鎌210mm
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49054381
品番
HT-0440
参考基準価格(税別)
¥3,680
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
かたい草(ヨシ、ススキなど)刈りに適した硬度に仕上げています。肉厚があり、歯が欠けにくいよう仕上げています。刃研もOKです。
刃長(mm)
210
刃幅(mm)
43
全長(mm)
420
トラスコ品番
404-8822
材質
刃:高炭素刃物鋼(白鋼)、柄:ポプラ
質量(g)
220
商品説明動画
光山作片刃中厚鎌
参考になった