HT-0500 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販 49054397 HT-0500 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販 49054397 HT-0500 光山作 両刃中厚鎌165mm 豊稔企販 49054397

光山作 両刃中厚鎌165mm

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49054397 品番HT-0500
参考基準価格(税別)¥2,020 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

両刃タイプで刃欠けしにくく丈夫です。何度でも刃研ぎができます。

刃長(mm)165 刃幅(mm)32 全長(mm)330 用途かたい草刈り用。 トラスコ品番404-8831 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)160

商品説明動画

光山作両刃中厚鎌165mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする