豊稔企販
豊稔企販の 鎌
豊稔企販の 鋸鎌
光山作 特殊目立鋸鎌
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
49054442
品番
HT-0805
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
特殊目立仕様です。刃先が薄くシャープな刃付けでよく切れます。
刃長(mm)
170
刃幅(mm)
30
全長(mm)
330
用途
草刈用。草取り・草刈・稲刈り・野菜の収穫など
トラスコ品番
400-2601
材質
刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ
質量(g)
100