HT-1126 光山作 裏目式刈払鎌220mm 豊稔企販 49054451

光山作 裏目式刈払鎌220mm

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード49054451品番HT-1126
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

払っても、引いても切れる、新開発の三面刃付を採用しています。目立て部分まで刃研ぎが可能です。

用途側溝、畦の草刈など刃長(mm)220刃幅(mm)48全長(mm)1050質量(g)580トラスコ品番400-2610材質刃:高炭素刃物鋼、柄:椎

商品説明動画

光山作 裏目式刈払鎌220mm
この動画は、18が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054451
2021-06-09
用途: 刈払機が使いずらい手が届かないところの草刈り
建設業・工事業

刈払機が使いずらい手が届かないところの草刈りに使用します。軽くて使いやすく研げば何度でも使えて便利です。

対象商品 : 49054451
2020-10-27
用途: 草刈り
農・林・水産業

刃がやや小さめのため1度に多くは刈れませんが、問題なく使用できています。

対象商品 : 49054451
2020-03-10
用途: 家回りの雑草刈り
隼園農・林・水産業

電動芝刈り機の補助用に購入しました。
お手軽に用意できて軽く、切れ味も良く、刃の角度が絶妙です。
重宝してます。

対象商品 : 49054451
2019-07-10
用途: 田圃,畑他の草刈り,若い竹の子切り取り
農・林・水産業

初めてこのタイプを購入した、硬い草等も楽に処理できる。

1が参考にしています
対象商品 : 49054451
2020-10-24
用途: 立って草刈り
農・林・水産業

腰をかがめて作業するのがいやなので、購入しました。
現物もう少し厚みがあるのかなと思いましが、少し
ちゃっちぃ感じ。 ザクザク刈れる爽快感もいまいち。
期待していたのに少し残念

2019-03-13
用途: 猪除け電柵の下の草払い
製造業

切れ味悪く、スムーズに切れない。やや期待外れでした。

対象商品 : 49054451
2017-05-22
用途: 傾斜地の雑草刈り

木の長い柄なので、軽量で扱い易い。屈まないので楽です。

対象商品 : 49054451
2017-04-24
用途: 草刈り
金融・保険業

歯の部分に切り込みがあり、よく切れるのかと思ったが、今ひとつ悪かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする