HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 49054476

HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 49054476
HTS-1881 光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌 豊稔企販 49054476

光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1丁注文コード49054476品番HTS-1881
参考基準価格(税別)¥1,375販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

先までのこ目を付けた草取り専用鎌です。

用途草取用。刃長(mm)120刃幅(mm)23全長(mm)210トラスコ品番404-8962材質刃:ステンレス鋼(SUS440)、柄:ポプラ質量(g)80

商品説明動画

光山作 ステン金2号鋼草取鋸鎌
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49054476
2023-10-12
用途: 草刈り
WADE田園農・林・水産業

硬い草もよく切れます。
持ち手も握りやすく、刃のカーブも良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 49054476
2022-09-21
用途: 公園内の草刈りに使用します。
大津シーハイツ自治会その他業種

公園内の周辺の細かい草を刈るときに使用しました自治会員も良く刈ることが出来たと
声も上がりました。

対象商品 : 49054476
2021-08-27
用途: 農作業で使用
田上農園農・林・水産業

野芝や高麗芝の草取りに使用に使用している.全体に対して鋸刃の角度が絶妙にできてる.切れ味も良く,かなり良いと思う.

1が参考にしています
2019-05-27
用途: 庭作業

庭での作業に一石二鳥の商品です。刃の長さが短いかなと思いましたが、使ってみると、カーブが曲がりすぎていないのでとても使いやすい。刃の先端までギザギザが施されているので、雑草かきにいいです。ちょっとした枝もノコのように落とせますし、これ一本持てばいいので楽です。これからは鎌はこれにします。

対象商品 : 49054476
2019-05-28
用途: 雑草取り
その他業種

庭の雑草取り用です。
鋸目がザッザッと根をほじくり起こし、切ってくれます。
主にカミさんが使っていますが大好評で、もっと前から欲しかった、と言われてしまいました。

対象商品 : 49054476
2016-07-10
用途: 草取り 草刈
不動産業

類似する商品と比べると、切れがよく手になじんで使い易い。小さい草も大きい草も一つの鎌で取りやすく、草も刈りやすいので、仕事がとてもスムーズはかどります。量販店で購入するよりとても安くて、これからも定期的に購入します。

対象商品 : 49054476
2017-07-17
用途: 家庭菜園での草刈り
農・林・水産業

最初は全く抵抗感なく、どんな雑草も切れました。2回目はさすがに切れ味は少し落ちました。でも、まだすべての雑草がよく切れます。今まで買った鎌では一番切れると思いました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする