HT-0867 光山作 改良目鋸鎌左用 豊稔企販 49054494 HT-0867 光山作 改良目鋸鎌左用 豊稔企販 49054494 HT-0867 光山作 改良目鋸鎌左用 豊稔企販 49054494

光山作 改良目鋸鎌左用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード49054494 品番HT-0867
参考基準価格(税別)¥1,220 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

左用です。

刃長(mm)170 刃幅(mm)28 全長(mm)210 用途草取り用。稲刈・草取用。 トラスコ品番404-8873 材質刃:高炭素刃物鋼、柄:ポプラ 質量(g)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鎌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする