豊稔企販
豊稔企販の 園芸鋸
豊稔企販の 万能(生木・植木)
豊稔企販の 鞘入り
光山作 2丁差 腰鉈 (鋸/鉈)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(2丁)
注文コード
49054512
品番
HT-3525
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,500
職人が一つ一つ鍛造しています。強度を持たせながらも、軽く使いやすく、切れ味良く仕上げています。
刃長(mm)
270(鉈)、210(鋸)
用途
枝打・枝切・竹割用。
トラスコ品番
404-8890
材質
鉈刃:高炭素刃物鋼 柄:樫 、鋸刃:高炭素刃物鋼 柄:ナラ
全長(mm)
420(鉈)、435(鋸)
質量(g)
880
刃幅(mm)
46(鉈)、40(鋸)