ベルトスリング Zタイプ (JIS4等級・両端アイ形)

(27件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49055474 品番 ZE0250250
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

JIS最上級等級(4等級)の強力ベルトスリングです。
強力ポリエステル糸を使用しており、引張強度、耐久性、耐摩耗性、低伸度など優れた特長があります。
内部に白い芯糸が入っており、ベルトが摩耗・損傷した場合の廃棄基準が分りやすくなっています。
安心の3層構造。1層目表面のタテ糸がすり切れても2層、3層で安全な強度を保ちます。
長さ別にアイ部を色分けしたことにより、ベルトごとの整理・管理を容易にしました。

全長(m)2.5 ベルト幅(mm)25 種別両端アイ形 仕様JIS4等級 材質ポリエステル 質量(kg)0.56 等級JIS最上級等級(4等級) 最大使用荷重(t)1.0 ベルト厚(mm)9.0 用途一般屋内外での作業に。 トラスコ品番411-2687 規格JIS B 8818 3等級 アイ部幅(mm)28 アイの長さ(mm)200
注意
※繊維製品ですので寸法に多少の誤差があります。
※荷物の鋭利な角や摩擦によってベルトスリングなどの繊維スリングを傷つける恐れがある箇所には、必ずコーナーパットなどの当て物を使用してください。
※当て物を使用していても荷物の横滑りや周囲の壁や物への接触、加圧などによりスリングが損傷および切断する可能性がありますので作業環境には十分に注意してご使用ください。
※ZE0250050はJIS規格外品です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 27
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49055447
2026-02-08
用途:
制御盤搬入
建設業・工事業

作りは頑丈、手触り、感触がソフトな感じで良いです。

2025-04-07
用途:
資材の積み下ろし
建設業・工事業

長さのあるものを探してたので丁度よいものが見つかってよかったです。
やや硬い感じもしますが安心感があります。

対象商品:
49055447
2024-04-26
用途:
農機具材の積み下ろし
農・林・水産業

これから使うため、使用感は未知ですが、ないと困るもの、JIS4は安心できます。

1人が参考にしています
対象商品:
49055571
2024-07-30
用途:
鋼材の作業場内運搬
有限会社森崎工作所 様 (製造業)

鮮やかな色で目立ちます。使用当初若干硬さを感じますが時間の経過でこれは解消するでしょう。

対象商品:
49055553
2024-03-19
用途:
運搬作業時
製造業

商品の色が目立ち、裏と表で色が違うためねじられたままの使用を防ぎやすく良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
49055474
2023-03-08
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クレーン作業で使用していますが、何も心配せずに利用しています。

対象商品:
49055684
2023-01-23
用途:
倒木処理のため
農・林・水産業

昨年末からの大雪で倒木被害が甚大です。1トン程のベルトスリングは持っているのですがもう少しトン数の大きなもので安心して使用できるものが欲しく注文しました。作業内容に応じて使用したいと思っています。感想ですがもう少し軽くできれば最高の商品になると感じました。

2人が参考にしています
対象商品:
49055483
2022-10-27
用途:
管材の積み卸し
建設業・工事業

厚さ幅堅さ等ほどよい品物でした。
強度的にも問題ないと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「繊維スリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする