※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
金井重要工業
金井重要工業の 空調/換気関連部品
金井重要工業の エアコン部材
金井重要工業の 空調フィルター
給気一次用フィルター
(1件のレビュー)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(50枚)
注文コード
49055815
品番
AF120AR-500X500
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
数回の洗浄が可能で洗浄後の性能低下も少なく経済的です。
寸法(m)
0.5×0.5
トラスコ品番
429-9973
質量(kg)
0.14
圧力損失
(初期)62Pa
用途
一般空調用。塗装ブース外気取入・循環・排気用。
仕様
難燃性
材質
ポリエステル
寸法(mm)
500×500
耐熱温度(℃)
80
捕集効率(%)
80
ろ過速度
(風速)2.5m/s
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,500
/
税込
¥
4,950
離島
数量1につき
¥
7,000
/
税込
¥
7,700