149-B 全天候型工事撮影用黒板 つくし工房 49056025

全天候型工事撮影用黒板

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容工事件名・工事場所・施工者・年月日 トラスコ品番421-4641 注文コード49056025 品番149-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,200
この商品は表示内容・トラスコ品番など8種類から選べます 他の種類を見る

特殊な表面加工と専用クレヨンで、雨の中はもちろん、水中でも使用できます。

付属品ついたて、専用クレヨン、吊り金具2個 トラスコ品番421-4641 材質耐水べニア 厚さ(mm)20 質量(g)800 寸法(縦×横)(mm)450×600 縦(mm)450 横(mm)600 取付け方法衝立式 表示内容工事件名・工事場所・施工者・年月日
注意
※チョークは使用できません。
※消す際は湿らせた布等をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49056034
2014-07-25
用途:
工事写真撮影用

商品説明に黒板消しの文字があったのですが、実際には付いてないのですか?

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございませんでした。
商品情報に誤りがありました。本商品に黒板消しは付属しておりません。専用クレヨンで使用するため黒板消しで文字を消すことができません。文字を消す場合は濡れた布を使用してください。
尚、返品をご希望の場合は、お手数ですが、別途お問合せ窓口までご連絡ください。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「工事用黒板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする