SK-511 つるしっこ つくし工房 49056603

つるしっこ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容関係者以外立入禁止 取付け方法通し穴 注文コード49056603 品番SK-511
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は文字内容・取付け方法など92種類から選べます 他の種類を見る

ポリエチレン素材の使用により、環境にやさしい。
3ヶ所の穴なの位置で、ロープ用、バリケード用、単管用の3通りの使い方が可能。

文字内容関係者以外立入禁止 取付け方法通し穴 材質ポリエチレン 仕様長穴6箇所(ロープ・バリケード・単管設置用) トラスコ品番421-5575 厚さ(mm)0.5 寸法(mm)670×350 質量(g)110

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
49056603 SK-511 60536375 SK-511 つるしっこ つくし工房 つるしっこ つくし工房 1枚 1,298 税込1,428 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする