ロープ三角標識

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1組 注文コード 49057005 品番 699-C
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,600 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。

寸法(縦×横)(mm)260×310 文字内容立入禁止 用途危険・注意区域の可視化に。 仕様ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷 トラスコ品番421-5109 材質旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP) 質量(g)190 取付方式吊り下げ 取付け方法ロープ止め

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057014
2021-10-21
用途:
頭上注意喚起
建設業・工事業

色がはっきりしていて分かりやすく、目立つので良かったです。
良い物が購入できました。

対象商品:
49056996
2020-12-15
用途:
機械のメンテナンス

長さも程よく、丈夫で使い勝手も良く大変良かったです。

対象商品:
49057014
2018-10-16
用途:
タンク上部の手摺り使用時
運輸・通信業

手摺りの収納忘れ防止にとても効果的
収納し忘れても、ひらひらと動き目立つため最適

対象商品:
49056996
2018-02-28
用途:
建物とカメラポール間が、架空線を支持するために使用した。
ワークシステム 様 (建設業・工事業)

一般的に購入出来ないから、モノタロだとあるはずと思い検索したら、確かにあった事でこうにゅうした

1人が参考にしています
対象商品:
49057005
2015-10-10
用途:
敷地境界の安全対策
株式会社毛戸工務店 様

旗の位置も移動でき使用感は良い、現状表示が片面ですが両面表示の物が有れば、選択肢が広がりなお良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする