曜日別特売
699-F ロープ三角標識 つくし工房 49057014

699-F ロープ三角標識 つくし工房 49057014
699-F ロープ三角標識 つくし工房 49057014

ロープ三角標識

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容きけん/注意
内容量1組注文コード49057014品番699-F
参考基準価格(税別)¥4,255販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

危険区域や注意表示を簡単にそして広範囲に表示できます。

用途
危険・注意区域の可視化に。
文字内容
きけん/注意
仕様
ロープ10m、旗10枚付き、片面印刷
トラスコ品番
421-5117
材質
旗:ターポリン、ロープ:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
190
取付方式
吊り下げ
寸法(縦×横)(mm)
260×310
取付け方法
ロープ止め
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49057014
2021-10-21
用途: 頭上注意喚起
建設業・工事業

色がはっきりしていて分かりやすく、目立つので良かったです。
良い物が購入できました。

対象商品 : 49056996
2020-12-15
用途: 機械のメンテナンス

長さも程よく、丈夫で使い勝手も良く大変良かったです。

対象商品 : 49057014
2018-10-16
用途: タンク上部の手摺り使用時
運輸・通信業

手摺りの収納忘れ防止にとても効果的
収納し忘れても、ひらひらと動き目立つため最適

対象商品 : 49056996
2018-02-28
用途: 建物とカメラポール間が、架空線を支持するために使用した。
ワークシステム建設業・工事業

一般的に購入出来ないから、モノタロだとあるはずと思い検索したら、確かにあった事でこうにゅうした

1が参考にしています
対象商品 : 49057005
2015-10-10
用途: 敷地境界の安全対策
株式会社毛戸工務店

旗の位置も移動でき使用感は良い、現状表示が片面ですが両面表示の物が有れば、選択肢が広がりなお良いと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする