コーナークッションスリム

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 49057041 品番 C-201B
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。

形状平型 グリーン×ホワイト 材質EVAシート、発泡ポリエチレン 厚さ(mm)6 用途作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。 トラスコ品番421-5265 幅(mm)220 質量(g)300 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ(はく離紙付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする