つくし工房
つくし工房の コーナーガード・クッション
つくし工房の 平型
コーナークッションスリム
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
49057057
品番
C-201D
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
商品をカットして、長さ調節をすることが可能です。
形状
平型
色
ブルー×ホワイト
材質
EVAシート、発泡ポリエチレン
厚さ(mm)
6
用途
作業現場の仮囲い等のコーナー部分から第三者を保護するカバー。
トラスコ品番
421-5273
幅(mm)
220
質量(g)
300
長さ(m)
2
取付け方法
貼付タイプ(はく離紙付)