830 トンボタライジャンボ 水栓付 TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057461

トンボタライジャンボ 水栓付

(4件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49057461 品番830
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

食品衛生法適合のタライです。
ホース止め、水抜栓付です。

材質ポリプロピレン(PP) 容量(L)100 トラスコ品番405-6281 75(水栓付) 質量(g)2600 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)755×755×340 耐熱温度(℃)-10〜120 TKG品番7-0262-0901 TKG品番(2017)6-0742-0701
注意
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量1につき ¥6,300 / 税込 ¥6,930
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057461
2021-04-27
用途:
キムチを漬ける
建設業・工事業

キムチを作るのに最適。量販店では取扱いがなく手に入って良かった

対象商品:
49057461
2018-05-23
用途:
めだかの水槽

水を張るとすぐ藻が生えるので、防藻、並びに、耐候性があると望ましい。

対象商品:
49057461
2018-01-25
用途:
造園土木業
林工舎 様

門松に使用しましたよ。旅館さんやホテルの玄関ゆえに、小さいものでは玄関とのバランスが取れないので、直径を大きく。
その分、竹の長さ・太さもあわせる

対象商品:
49057461
2013-10-20
用途:
染色作業

水抜栓からわずかに水漏れするのが残念でした。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする