838 TONBO トンボ便利タブ TONBO(トンボ/新輝合成)[プラスチック家庭用品] 49057486

TONBO トンボ便利タブ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49057486 品番838
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

深さがあるのでたっぷりと入ります。農作物などの洗浄のほかさまざまな用途でお使いいただけます。食品衛生法適合品です。

容量(L)45 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×495×355 質量(g)1282 内寸(mm)上部内寸445Φ 下部内寸385Φ トラスコ品番405-6302 材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10〜120 TKG品番7-0262-1302 TKG品番(2017)6-0742-0802

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49057477
2021-09-04
用途:
野菜洗い
電気・ガス・熱供給・水道業

土を混ぜるのと野菜を洗うために購入しましたが
しっかりした作りなので満足しています。
大きいので水草入れて金魚やメダカ等も飼えそうです。
ホームセンターでレジに並んで買うことを考えると
家まで届けてもらえるので助かります。

対象商品:
49057495
2021-04-03
用途:
水耕栽培鉢
MacRF Laboratory 様 (製造業)

廉価にもかかわらずしっかりしており満足。適合する蓋があれば尚よかった。野外に放置するので必要に応じ紫外線遮蔽をしたい。

対象商品:
49057477
2021-01-28
用途:
器具類の水洗い等のメンテナンス
医療・福祉・介護関連業

大変気に入っています。
コスパ、耐久性(見込みですが)が優れていると思います。
雨ざらしでも、数年は使用可能だと思います。
必要性があれば再度購入予定です。

対象商品:
49057495
2021-01-19
用途:
野菜の洗浄時
その他業種

しっかりした作りで、丈夫そうです。大きさも丁度良いです。

対象商品:
49057477
2020-11-20
用途:
来春 蓮の栽培に挑戦しようと思い 種から育て その後の植え替え用に
姫典建築 様

まだ 来春使うんですが 蓮用の鉢がすごく高く 安価で手ごろな鉢に代わるものを探してました。さあ 挑戦です。

対象商品:
49057486
2020-07-14
用途:
雨漏り
卵々亭 様 (飲食業)

食堂が雨もりして、今、梅雨なので、使っています。普段は、食器などの収納に使っています

1人が参考にしています
対象商品:
49057486
2019-06-24
用途:
作業用のヘルメットの漬け置き洗いに使用しています。

夏場のヘルメットの汚れを洗うために購入しました。通常のヘルメットが6個漬け置きができるので重宝しています。

対象商品:
49057477
2019-05-08
用途:
魚の蓄養池として利用
K・IKEDA UNDERGROUND 様

安価でこれ程強度があり使い勝手の良い容器は中々無いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする