TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ワーク・イン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
411-3071
注文コード
49058064
品番
110001050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できるコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
432×293×256
色
クリア
トラスコ品番
411-3071
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.01
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
371×235×250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
432×293×256
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49058064
110001050
89715236
WORK-IN-L
メッシュボックス ワーク・イン
TENMA(天馬)
1個
¥
1,398
税込
¥
1,538
注文コードが変更になりました