※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TENMA(天馬)
TENMA(天馬)の コンテナー
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ
TENMA(天馬)の ボックスコンテナ(ベタ目)
ワーク・イン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
411-3080
注文コード
49058073
品番
WORK-IN-LL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
トラスコ品番
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
多目的に使用できるコンテナです。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
586×435×256
色
クリア
トラスコ品番
411-3080
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
1.77
フタ
なし
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
520×374×250
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
586×435×256