XP Power 絶縁DC-DCコンバータ JTF10シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード49058188 品番JTF1024S12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力電圧:12V dc 入力電圧レンジ:9 36 dc 入力電圧公称:24 dc 絶縁電圧:1.6kV dc 定格電力:10W 出力電流:833mA 取付タイプ:スルーホール 出力数:1 効率:88% パッケージ:DIP ロードレギュレーション:±0.5% 最高温度:+105℃ シリーズ:JTF XP Power JTF10シリーズ絶縁型DC-DCコンバータ. XP PowerのJTF10シリーズは、信頼性の高いシングル デュアル出力10 W絶縁型DC-DCコンバータです。 業界標準のパッケージに収められており、1600 dcの絶縁耐圧と最大90 %の高効率を特長としています。 コンパクトで、入力範囲は4:1と広く、標準リモートオン オフ機能を備えており、動作温度は-40〜+105 ℃です。. 10 Wの絶縁型DC-DCコンバータ 1600 dc絶縁 高電力密度 シングル及びデュアル出力 4:1のワイド入力範囲 動作温度範囲: -40 +105 最大90 %の高効率 業界標準パッケージ 基板実装 標準リモートオン オフ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

変圧器の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/589/
2022-12-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする