ニッペコ(旧 日本礦油)
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリース
ニッペコ(旧 日本礦油)の グリーススプレー
カルフォレックススプレーグリース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(300mL)
注文コード
49058195
品番
CALFOREX-300ML
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。
色
淡褐色
特性
防錆性、耐磨耗性
用途
各種金型、輸送用長期防錆剤として。
トラスコ品番
421-6342
材質
主成分:鉱物油
容量(mL)
300
質量(g)
300
使用温度範囲
-20〜180℃
容器
300mlスプレー缶
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性