矢崎化工
矢崎化工の パイプフレーム
矢崎化工の パイプフレーム用部品
矢崎化工の パイプラックシステムパーツ
キャスター取付用スパナ EK-20
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
49058344
品番
EK-20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
口幅(mm)
21×30
幅(mm)
49
全長(mm)
146
厚さ(mm)
3
質量(g)
100
仕様
(対象キャスター)YGR-75、YGR-75S、YGR-100、YGR-100S、YGR-75E、YGR-75SE、YGR-100E、YGR-100SE
トラスコ品番
419-1625
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
49058344
EK-20
22457426
EK-20 S
キャスタースパナ
矢崎化工
1個
¥
599
税込
¥
659
注文コードが変更になりました