フィルターハウジングSFHシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 適合[フィルターカートリッジ]250mm 注文コード49059385 品番SFH-01N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥84,000
この商品は適合など3種類から選べます 他の種類を見る

耐薬品性に優れたSUS316製です。センターシャフトがなく、狭い空間でもフィルター交換が容易です。手締めが可能なクランプ式です。

適合[フィルターカートリッジ]250mm 流量(L/h)1200 用途工業用水や井戸水のろ過。鉄サビ・濁質のろ過。洗浄水のろ過。 トラスコ品番418-7601 材質本体材質:ステンレス(SUS316)、Oリング:EKM 接続口径PF3/4" 質量(kg)1.4 高さ(mm)450 外径(Φmm)116 設定圧力(MPa)0.7MPa 最高使用温度(℃)95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水製造・純水関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする