活性炭フィルターカートリッジYCCシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49059403 品番 YCC-1L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

吸着容量が大きく、吸着スピードも早い良質なヤシガラ粒状活性炭を採用しています。
液中の有機物を効果的に吸着します。

用途
工業用水・洗浄水中の有機物の除去。
めっき液中の有機物の除去
脱色・脱臭。
残留塩素の除去など。
内径(Φmm)28 外径(Φmm)68 全長(mm)250 材質ポリプロピレン+ポリエチレン(キャップ:オレフィン系) 最高使用温度(℃)60 ろ過材の種類ヤシガラ粒状活性炭 最高使用圧力(MPa)0.3 推奨交換差圧(MPa)0.3 適合ハウジングNFH-A-10-E、FH-NPP-10-E トラスコ品番418-7628 質量(g)254

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:94

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49059403
2025-09-16
用途:
農業用水の有機物除去のために使用
農・林・水産業

ディスクフィルターの後にこちらのフィルターで有機物をろ過する為に使用。1日100lほどの使用でまさか3日目に目詰まりを起こすとは思いもしませんでした。商品が悪いのではなく、農業用水の目に見えない不純物の多さに驚きました。次はもう少し大きいタイプを購入したいと思います。

対象商品:
49059403
2024-05-11
用途:
純水器用のカートリッジ
教育・研究機関

仕事で使用している純水器のカートリッジが純正では高価なので、こちらで代用。性能はまだ分からないが、見た目上は純正品と全く同じ。

対象商品:
49059403
2024-02-09
用途:
機械メンテナンス時
飲食業

機能がよく長持ちしています。とても良いです。
また購入します。

対象商品:
49059403
2023-04-20
用途:
井戸水のろ過
その他業種

当家は井戸水を生活用水として使っており、生のままでも特に問題は無いのですが、念の為ワインドフィルターとペア(直列に配置)で使っています。両方ともほぼ1年サイクルで新品に交換しています。交換時(使用後)は両方とも外観上結構汚れた状態になっており、それなりに効果を発揮しているものと思います。

対象商品:
49059403
2021-09-17
用途:
焼き肉屋さんの、水道設備に
おかえい 様 (建設業・工事業)

今回はじめて、購入して見ましたがお客様の評判もよく交換コストも安い為予備も購入しました、これからいろんなお客様のところでおすすめしていこうと、考えています、
あと、フェルターの種類が多いと助かります。

2人が参考にしています
対象商品:
49059412
2020-12-22
用途:
水道水のフィルターでの使用

3M社のハウジングにも問題なく使用可能でした。3M社の活性炭フィルターの半分以下の値段で非常に助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49059403
2021-03-08
用途:
浄水器のメンテナンスに使用
その他業種

約2年に一度は交換しているが不純物もよく取っているようで浄水機能は良さそうです。

対象商品:
49059403
2018-02-19
用途:
フィルダー交換
サザレストン株式会社 様

スムーズに流れてますが。用改善点はありません。いいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする