曜日別特売
CW-05-2L ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ 日本フイルター 49059437

ろ過用フィルター ワインドフィルターカートリッジ CWシリーズ

(18件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ろ過精度(μm)0.5
全長(mm)500
内容量1本注文コード49059437品番CW-05-2L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

広範囲に使用できる耐薬品性に優れたポリプロピレン製の糸巻きカートリッジフィルターです。

用途
工業用水や井戸水のろ過。
鉄サビ・濁質のろ過。
酸・アルカリ薬品のろ過。
洗浄水のろ過。
適合NFH-NPP-20E、NFH-02Nろ過精度(μm)0.5内径(Φmm)30外径(Φmm)61全長(mm)500質量(g)450材質ろ材・コア:ポリプロピレン(PP)最高使用圧力(MPa)0.5最高使用温度(℃)80トラスコ品番418-7377
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-01
用途: イオン交換水の後処理(微粒子除去)
教育・研究機関

純水製造装置に付属の純正品の代わりに使用。安価で良い。

対象商品 : 49059507
2024-05-11
用途: 純水器用のカートリッジ
教育・研究機関

純水器のカートリッジが純正では高価なので、こちらで代用。性能は分からないが、見た目上は純正品と同じ。

対象商品 : 49059525
2023-10-13
用途: 液体製品のろ過
製造業

細かいゴミや濁りがすっきり取れるのに濾過スピードは遅くないので作業性も良好です。

1が参考にしています
対象商品 : 49059421
2020-12-22
用途: 加湿器の儀ルターとして使用
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

加湿器のメーカーから購入するよりはるかに安価でした。

対象商品 : 49059516
2020-02-21
用途: 井戸水の濾過
NPO法人 Silver Life Kumamoto医療・福祉・介護関連業

デイサービスで井戸水の濾過器に使用しています。毎月水質検査を行い都度飲用として合格するのですが数年に1回程度の頻度で若干の濁りが発生(濁度1未満)し浴槽にお湯を張ると目立ってしまうのでこの濾過フィルターを使っています。濁りは完全に除去できませんがかなり改善されます。

3が参考にしています
2019-07-22
用途: 井戸水の濁り対策
農・林・水産業

深井戸の水が小さな泥の様なもので濁りが発生したので、急遽ハウジングと一緒に購入して業者さんに取り付けもらいました。その後は、しっかり吸着除去してくれています。とりあえず半年後には、フィルターは交換します?

対象商品 : 49059507
2017-08-04
用途: 飲料水の濾過
建設業・工事業

今の所順調に濾過していると思われます どれぐらい持つか検証中です
小さな砂みたいなのが混じっているのでその濾過に使用しています

対象商品 : 49059525
2019-07-09
用途: 池の水の場外
卸売・小売業

効果には大変満足しています。フィルターがもう少し安価なら助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
1が参考にしています
2023-02-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする