曜日別特売
CBKS-17 片口スパナ HAMACO(浜田工業) 49059665

片口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
二面幅(mm)17
全長(mm)160
内容量1丁注文コード49059665品番CBKS-17
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
二面幅(mm)17全長(mm)160トラスコ品番420-8625材質ベリリュウム銅合金質量(g)105認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする