曜日別特売
CBSS-1417 両口スパナ HAMACO(浜田工業) 49060042

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

両口スパナ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)14×17
14×17
8×10
10×12
12×13
12×14
13×17
17×19
17×21
19×21
19×22
19×24
21×23
21×26
22×24
23×26
24×27
24×30
26×32
27×30
27×32
30×32
32×36
36×41
全長(mm)150
150
100
120
128
130
140
170
173
182
185
190
200
205
210
220
230
233
243
250
255
265
270
330
内容量1丁注文コード49060042品番CBSS-1417
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途
化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。
二面幅(mm)14×17全長(mm)150トラスコ品番420-9702材質ベリリュウム銅合金質量(g)120認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする