プラスドライバー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49061381 品番 CBD-1-100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

先端形状プラス 先端サイズ(#)No.1 全長(mm)184 軸長(mm)100 材質(軸)ベリリュウム銅合金 質量(g)60 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 トラスコ品番420-7793 商品構成単品 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49061424
2024-07-04
用途:
MRI装置稼働時、室内メンテナンス用
株式会社EMA 様 (建設業・工事業)

MRI装置稼働時、高磁場環境で使用します。
通常の工具では磁力により吸引されて事故に繋がります。
本製品は、MRI装置メーカーのサービスマンも利用している
工具ですので、安心して利用ですます。

対象商品:
49061424
2019-07-17
用途:
強磁界内でのネジ締め作業

JBL 375等の2インチ大型ドライバー(中高音用スピーカーの事です。)ダイヤフラム交換、ギャップ清掃のために購入。従来のステンレス製だとうっすらと着磁してしまい、磁石に引かれる事があり、非常に慎重に作業しなければならなかった。ビンテージのドライバーのダイヤフラムは、非常に貴重で、傷をつけたら数万円でも入手困難。
このドライバーでは全くそうした心配なく作業ができる。
安心して作業できました。

5人が参考にしています
対象商品:
49061406
2015-10-15
用途:
趣味のスピーカーの修理及び振動板交換に使用
その他業種

部品を痛め無い為重宝してます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする