※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テストハンマー

(1件のレビュー)
9日以内出荷 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 49061686 品番 CBTH-250
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

全長(mm)335 頭径(mm)18 頭部長(mm)120 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 トラスコ品番420-9940 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)380 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49061677
2016-04-18
用途:
ボルトの締め付け確認
建設業・工事業

大きさも手ごろ、値段も手ごろで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防爆ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする