※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タガネ

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49061817 品番 CBTG-25
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

軸径(Φmm)25 全長(mm)300 用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。 トラスコ品番420-9923 材質ベリリュウム銅合金 質量(g)1204 刃幅(mm)28 認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49061774
2020-05-25
用途:
機械のメンテナンス用
製造業

粉粒体を扱う工場ですが粉塵爆発の未然防止の為、HAMACOのベリリユゥウム銅合金製のタガネを購入しました。使用前は銅製なので鋼製ほどの硬度が無くあまり期待していませんでしたが、使ってみてビックリ!非常に硬度が有り、刃先の変形も見られません。今後はサイズ違いをそろえたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする