曜日別特売
CBWG-2030 ウェッジ HAMACO(浜田工業) 49061844

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェッジ

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
刃幅(mm)30
全長(mm)200
内容量1本注文コード49061844品番CBWG-2030
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。全長(mm)200刃幅(mm)30高さ(mm)30トラスコ品番416-9620材質ベリリュウム銅合金質量(g)740認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061844
2018-12-07
用途: 電動機芯出し調整
株式会社TM-1建設業・工事業

大変使いやすいです。また、製品に傷がつきにくく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする