Z-9000NW-15-300 フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型) ゼンシン 49062282

フレキシブルメタルホース(非溶接・ユニオン型)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)15
全長(mm)300
長さ(m)0.3
内容量1本注文コード49062282品番Z-9000NW-15-300
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

ベローズの組込みに溶接を用いていないため、耐久性に優れています。

用途配管の芯合わせ、変位吸収、耐震対策。材質フレキ部:ステンレス(SUS304)、ユニオン部:鋳鉄(FCMB)呼び径(A)15トラスコ品番420-4069全長(mm)300質量(kg)0.5長さ(m)0.3使用温度範囲(℃)-40~100呼び径(B)1/2最高圧力使用(MPa)1(常温時)適合流体冷温水・油類・ガス(非腐食性流体に限る)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-28
用途: ホースの交換

コンプレッサーに配管されているホースが急に漏れ出しました。
ホースの名称が分からなかったが、画像で判断できました。
問題なく取り付けることが出来ました。

1が参考にしています
対象商品 : 49062307
2023-08-08
用途: 溶接工事
麻生工業建設業・工事業

早い発送助かりました。使用しました。ありがとうございます。

1が参考にしています
対象商品 : 49062316
2022-10-22
用途: 灯油配管用
農・林・水産業

若干納品までに時間がかかりましたが満足のいく商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 49062282
2016-04-25
用途: 灯油タンクからの配管に
有限会社三和商店

取り付けてからそろそろ1年が経ちますが、特に問題は無いようです。(有るようでは困るが)価格的に魅力なのでまた機会があれば買いたいと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 49062282
2015-12-17
用途: オイルタンクの配管部へ
有限会社三和商店

取り付けてから約半年経ちましたが、特に問題は無いようです。
機会があればまた購入します。

2が参考にしています
対象商品 : 49062325
2014-10-23
用途: 温水循環装置配管

取り付け問題なしであったが、時間が経過しないと良さはわからない。

1が参考にしています
対象商品 : 49062282
2014-06-02
用途: 配管等に
FKK

迅速で、安く買えました。
次も、宜しくお願いします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
1が参考にしています
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする