ゼンシン
ゼンシンの 継手・パイプ
ゼンシンの 継手
ゼンシンの 防振継手・伸縮継手
ゴム製防振継手(フランジ型)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
49062641
品番
ZRJ-B-100
参考基準価格(税別)
¥33,200
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
呼び径(A)
100
呼び径(B)
4
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸張10/圧縮18
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
ポンプ配管の振動吸収。
仕様
許容変位量:圧縮(mm):18、伸張(mm):10、偏芯(mm):12、偏角(°):15
トラスコ品番
420-4182
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
全長(mm)
126
質量(kg)
6.7
タイプ
ラバーボールジョイント1山タイプ
寸法L(mm)
126
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
寸法A(Φmm)
99
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材