※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ゴム製防振継手(フランジ型)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 49062666 品番 ZRJ-B-32
参考基準価格(税別)¥14,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。

呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 伸縮量(許容変位量)(mm)伸張4/圧縮8 使用温度範囲(℃)-20〜60 用途ポンプ配管の振動吸収。 仕様許容変位量:圧縮(mm):8、伸張(mm):4、偏芯(mm):8、偏角(°):15 トラスコ品番420-4204 材質フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400) 形状フランジ 全長(mm)96 質量(kg)3.1 タイプラバーボールジョイント1山タイプ 寸法L(mm)96 最高圧力使用(MPa)1(常温時) 寸法A(Φmm)32 適合流体冷温水

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49062702
2019-05-10
用途:
20年使用したポンプ取替え時使用しました。

使い良く普通に使用できました。改善するところはございません。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする