ゼンシン
ゼンシンの 継手・パイプ
ゼンシンの 継手
ゼンシンの 防振継手・伸縮継手
ゴム製防振継手(フランジ型)
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
タイプ
ラバーボールジョイント1山タイプ
注文コード
49062675
品番
ZRJ-B-40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥15,400
この商品は
呼び径・タイプ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ゴムの柔軟性により振動を吸収します。ソリッドリングの採用でフランジ抜けの心配がありません。
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
伸縮量(許容変位量)(mm)
伸張4/圧縮8
使用温度範囲(℃)
-20〜60
用途
ポンプ配管の振動吸収。
トラスコ品番
420-4212
材質
フレキ部:合成ゴム(EPDM)、フランジ部:スチール(SS400)
形状
フランジ
全長(mm)
96
質量(kg)
3.2
タイプ
ラバーボールジョイント1山タイプ
最高圧力使用(MPa)
1(常温時)
適合流体
冷温水
商品豆知識
配管工事を支える補助部材