ケニス
ケニスの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
ケニスの 試験紙
ケニスの pH試験紙
ブック式ペーハー試験紙
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20枚×10冊)
注文コード
49063917
品番
3-138-022
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
1枚ずつ切り離して使用するブックタイプです各ブックにカラーチャートがついています。
幅(mm)
9
長さ(mm)
60
測定間隔
pH1
質量(g)
37
トラスコ品番
413-3641
タイプ
ブック式
pH測定有効範囲
1〜14(全域)