ブック式リトマス試験紙

(5件のレビュー)
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(200枚) 注文コード49063935 品番3-138-046
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

1枚ずつ切り離して使用するブック式です。

タイプブック式 用途酸性、アルカリ性の判定に最適 トラスコ品番413-3668 長さ(mm)60 幅(mm)9 質量(g)36

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:182

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49063935
2017-09-02
用途:
試験

もう少し小分け商品があればいい。 また、紐がゆるく、ばらけてしまうものが1つあった

対象商品:
49063935
2017-05-01
用途:
理科実験 出前授業

安価で大量に欲しかったので、ありがたかったです。
どうもありがとうございました。

対象商品:
49063935
2015-10-07
用途:
実験
教育・研究機関

少し値段が高いかな…?
1色しか入っていないので注意してください。

対象商品:
49063935
2014-07-01
用途:
中和作業中に於けるph試験

使用しやすかったと思います。この金額でもう少し量が欲しい。

対象商品:
49063935
2014-06-21
用途:
講義で使用

問題ないが価格がやや高いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「試験紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする