TCVキャップ

(18件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 適合端子1.25mm2 注文コード49064276 品番TCV-12-G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合端子・内容量など54種類から選べます 他の種類を見る

ビニール電線に圧着した端子の絶縁、色別表示に最適です。
カラーバリエーション6色です。
RoHS指令対応品です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
最高使用温度(℃)60 材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上) 質量(g)17 全長(mm)13 適合端子1.25mm2 内寸(mm)3.1 用途端子用絶縁キャップに。 トラスコ品番413-6683 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
(2023年1月記載)
包装単位変更により、順次在庫品での販売を終了する予定です。
在庫販売終了後については、方針決まり次第記載させていただきます。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:251

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 18
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-02
用途:
スターターコード
有限会社菊池自動車 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

キャップのおかげで見た目もよくなりました。。。。。。。

対象商品:
49064626
2023-09-30
用途:
電気工事の際の端子キャップとして使用

メーカーへ端子キャップを注文した時に、最小ロットが1000個からになっており、
そこまでの数量は不要だったため、こちらの100個入りを1パック購入しました。
助かりました!

対象商品:
49064251
2022-12-06
用途:
配線作業
教育・研究機関

以前より品川商工のキャップを使用しており,形状を揃えるために引き続き購入しています.他社の製品よりも若干短いため,狭いところの作業には使い易いと思います.使用場所によって使い分けると良いと思います.

対象商品:
49064556
2022-01-19
用途:
配電盤等の組立

現在入荷困難な状況に購入出来て助かりました。
価格がかなりお高いので少々お値下げして頂けると助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
49064617
2021-05-27
用途:
ケーブル接続部被膜

以前も購入している、在庫が切れたので追加、安心して使える。

1人が参考にしています
対象商品:
49064434
2020-03-06
用途:
機械メンテナス時
自動車・二輪車・自転車関連業

海水がかかり配線の腐食が激しい所で使用しているので、交換頻度が高くメーカーから配線と共に購入していたが、こちらに切り替えて経費を抑えられて助かっている。

対象商品:
49064416
2018-03-05
用途:
照明器具のメンテナンス等
佐賀県農業協同組合 様 (サービス業)

見た目もきれいで簡単に取り付け出来ました。ありがとうございます

対象商品:
49064732
2018-08-09
用途:
同色配線の識別に使用しています。
製造業

とても使いやすく、丈夫です。
安心してお勧めします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする