寸法(mm)11.68×6×9.65
質量(g)1.4
シリーズIE
定格電力(W)1
湿度(%RH)-
出力電圧(V)DC3.3
入力電圧(V)DC3.3
精度(%)±3(Setpoint)
冷却方式Convection-cooled
出力電流(mA)300
取付け方法スルーホール
温度係数0.02%/℃
絶縁抵抗(Ω)109
安全規格CE、UKCA
短絡保護-
リップルノイズ(mVp-p)100
入力電流(mA)-
効率0.71
保管温度範囲(℃)-40〜+125
電力密度-
RoHS指令(10物質対応)対応
最大サージ電圧(V)-
過負荷保護-
動作温度範囲(℃)-40〜+85
パッケージSIP
スイッチング周波数(kHz)40〜150
ロードレギュレーション±20%
絶縁電圧(V)DC3000
ラインレギュレーション±1.2%/1%
入力電圧レンジ(V)DC2.7〜3.3
リップル電流(mA)20pk-pk
静電容量(pF)-
出力数1