寺崎電気産業
寺崎電気産業の 電源(制御機器)
寺崎電気産業の 遮断
寺崎電気産業の 漏電遮断器
漏電遮断器(汎用品)TemBreak2
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
49065117
品番
ZS125-SF 3極 表面型 60AT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
定格電圧(V)
AC100〜AC440共用
定格電流(A)
60
接続方式
表面形
定格遮断容量(kA)
25(AC440)、30(AC415)、50(AC100/AC240)
定格感度電流(mA)
30
極数・素子数
3P
フレーム(AF)
100