ロキシー400Lキット

(1件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49065248 品番R35780
参考基準価格(税別)¥89,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

8kgの超軽量だから、作業場所までの移動がラクラク。
酸素と高性能マキシガスで3,100℃の高温だからロウ付けが早い。
小さな炎に調整できるため、狭い現場や補修工事に最適。

火炎温度(℃)3100 用途各種ろう付け作業用加熱に 付属品酸素ボンベ2L(ガスなし)、酸素用調整器、マキシガス400、溶接ノズル1.5mm×1本・2.0mm×2本、ミキシングチューブ、ダブルホース3m、溶接ハンドル、スタンド、調整バルブ、ライタ、保護メガネ、スパナ、酸素逆火防止器 質量(kg)8 鉄板溶接(mm)3 硬ロウ付Φ1/4”〜4” 消費時間酸素:1.0時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)、マキシガス:2.5時間(溶接ノズルΦ2mm使用時)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※直送品については個人宅への配送は出来ません。
※酸素ボンベにガスは充填されていません。
※酸素ボンベに所有者の刻印が必要です。出荷時は無刻印になります。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065248
2023-08-20
用途:
家電品エアコン冷蔵庫配管溶接に使用
その他業種

今以上に軽量で普通のトーチ用プロパンでも使えるガスにして欲しい

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする