ARNTZ-400-32-2.00-8 ハイスピード  マシンソー ブレード Arntz 49065432

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ハイスピード マシンソー ブレード

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(10枚) 注文コード49065432 品番ARNTZ-400-32-2.00-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は66種類から選べます 他の種類を見る

独特の歯形による鋭い切削力です。優れた耐摩耗性、耐久力です。

幅(mm)32 厚さ(mm)2 全長(mm)400 用途丸棒、パイプ、形鋼などの材料切断。 トラスコ品番411-1796 材質高品質モリブデン系ハイスピード鋼 質量(g)218 穴径(Φmm)8.5 山数8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする