8x21 アキュロン W10 Nikon(ニコン) 49065738

アキュロン W10

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード49065738 品番8x21
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

携帯性に優れた軽量・コンパクトボディー。
多層膜コーティングを採用した明るい視野。
操作性の良い大きなピントリング。
接眼目当ては、扱いやすいターンスライド方式。
すべりにくいラバーコートグリップ。
窒素ガスを充填した本格防水仕様。
アウトドアテイストなデザインと豊富なカラーバリエーション。

倍率(倍)8 対物レンズ有効径(mm)21 幅(mm)110 厚さ(mm)34 イエロー 高さ(mm)87 質量(g)215 眼幅調整範囲(mm)56-72 視界(見掛)47.5 最短合焦距離3.0m 明るさ6.8 ひとみ径(Φmm)2.6 アイレリーフ(mm)10.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065747
2020-05-15
用途:
観察用

フィールドワーク時の観察用に購入。メーカー品であり、手に取った質感が良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする