商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 49065844 品番 4x10D CF
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ニコン双眼鏡史上、最薄(厚さ19mm)・最軽量(質量65g)。
凸凹がないフラットなボディは、持ち運びに便利。
「視度調整機構」を省いた構造により、眼幅調整とピント合わせだけの簡単操作。
4色のカラーバリエーション。(ホワイト、エボニーブラック、シャンパンゴールド、ワインレッド)

倍率(倍)4 対物レンズ有効径(mm)10 幅(mm)93 厚さ(mm)19 エボニーブラック 高さ(mm)52 質量(g)65 眼幅調整範囲(mm)56-72 視界(見掛)38.6 最短合焦距離1.2 明るさ6.3 ひとみ径(Φmm)2.5 アイレリーフ(mm)13.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「単眼鏡/双眼鏡」にはこんなカテゴリがあります

シェアする