混入対策マスク 耳かけ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 49065975 品番 No.2833
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥692
販売価格(税別)
629

マスク本体、ヒモ、ノーズピースなどの全ての素材をブルーにしたマスクですので、万が一。混入した際に容易に発見しやすいマスクです。他の色のマスクと同時に付かう事で、汚染区と清潔区や製造前工程と製造後工程等の カラーゾーニング作業に役立ちます。白色マスクより、色が付着しているので口元が透けにくいです。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。

形状プリーツ型 ブルー 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)95×170 ひもタイプ耳かけ 入数(枚)100 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
49065975
2025-03-26
用途:
軽作業
山田工務店 様 (建設業・工事業)

薄すぎでホコリの舞う作業には向いて居ない。耳が痛くなる。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする