No.2822 2PLY マスク オーバーヘッド リーブル 49066027 No.2822 2PLY マスク オーバーヘッド リーブル 49066027 No.2822 2PLY マスク オーバーヘッド リーブル 49066027

2PLY マスク オーバーヘッド

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 注文コード49066027 品番No.2822
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549

食品の取り扱い、ホコリ防止など軽作業に適した頭かけマスク。マスク形状は中央に空間が出るオメガプリーツを採用しています。耳が痛くならない頭かけタイプです。

形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 サイズフリー 寸法(縦×横)(mm)95×170 ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)100 種別簡易マスク 材質ポリプロピレン不織布

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:109

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-03
用途:
就寝時間中
その他業種

耳がいたくならないので、朝までつけています。毎年2箱、買っています

対象商品:
49066027
2022-07-12
用途:
日常使い

耳掛けマスクは耳の後ろが痛くなるので、オーバーヘッドタイプを購入。
薄すぎますね、2枚重ねでも薄すぎます。
鼻に当たるワイヤは湾曲するだけでフィットしません。
外すと真っすぐに戻ってしまいます。
マスクとしては意味が感じられません。
この商品を購入したのは失敗でした。

MonotaROからの回答

こちらの商品は飛沫のみ防止のためフィルター層のない不織布2層のみの商品となります。フィルター付きの3層以上のマスクをお薦めします。

対象商品:
49066027
2021-03-13
用途:
勤務時
その他業種

3枚重ね以上が欲しかったのですが試しに購入しました。やはり薄いですね。口元が透けて見えるので2つ重ねて使用しています。
ゴムはきつく無く1日の勤務中に頭が痛くなる事は今のところ有りません。

対象商品:
49066027
2021-02-24
用途:
食品加工
サービス業

もう少し柔らかい方が良いかな、それと、他のとくらべて汗をかきやすいきがする。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする