※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKF 水用フィルター Φ150X350(Φ33)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(2個) トラスコ品番418-5528 注文コード49066272 品番TW-02-N-2P
参考基準価格(税別)¥13,334 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はトラスコ品番2種類から選べます 他の種類を見る

熱処理により熱硬化性樹脂を含んだろ紙を形状硬化させることで、優れた耐久強度性能を発揮します。ろ過精度は標準ろ紙でも高性能ろ紙に比べて粗目となります。濾紙精度はTWシリーズ内での濾紙比較です。TWシリーズ(標準)はUTシリーズ(粗目)に比べてさらに「粗目」になります。

外径(Φmm)150 高さ(mm)350 内径(Φmm)33 圧力方式外圧式 トラスコ品番418-5528 材質外装・外蓋:スチール、ろ紙:ポリエステル系繊維、木材パルプ、塗装:亜鉛メッキ仕上げ、接着:エポキシ 質量(kg)2.5 方式外圧式

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放電加工機関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする